Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichs-Gleichstromversorgungen Einstellbar 60V 8A 180W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115353
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK9111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Mehrbereichs-Gleichstromversorgungen, Typ=BK9111, Ausgangsleistung=180 W, Ausgangsspannung 1, Max.=60 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=8 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=220 V, Eingangsspannung, min.=110 V, Welligkeit & Rauschen (V)=5 mV, Anschlüsse=-888, Anzeigedisplay=LED, Garantie=2 Jahre, Programmierbar=Nein, Konformität mit Normen=-999, Serien=BK9110
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
128 mm
Nettogewicht:
3300 g
Tiefe:
345 mm
Bruttogewicht:
3300 g
Breite:
260 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, bk precision labornetzgerät, labornetzgerät, labornetzteil 8a, Mehrbereichs-Gleichstromversorgungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 396,66*
€ 448,46*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 412,64*
€ 453,08*
Lager 115
Frei Haus
ab € 425,45*
€ 464,99*
€ 6,90*
ab € 464,42*
€ 507,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,99*
€ 553,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,93*
€ 549,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,18*
€ 534,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,28*
€ 526,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,45*
€ 506,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK9110
ab € 329,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.