Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung Programmierbar 1kV 5A 5kW USB / RS232 / RS485 / GPIB / Ethernet / Analogue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115393
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     PVS10005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Gleichstromversorgung, Typ=PVS10005, Ausgangsleistung=5 kW, Ausgangsspannung 1, Max.=1 kV, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=5 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=265 V, Eingangsspannung, min.=170 V, Welligkeit & Rauschen (V)=600 mV, Anschlüsse=USB-B-Buchse RJ45-Buchse DB9-Buchse DB25-Buchse GPIB-Buchse, Anzeigedisplay=VFD, Garantie=3 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB RS232 RS485 GPIB Ethernet Analogue, Konformität mit Normen=-999, Serien=PVS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
235 mm
Nettogewicht:
14,600 g
Tiefe:
715 mm
Bruttogewicht:
14,6 g
Breite:
565 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.837,92*
€ 5.021,31*
Lager 115
Frei Haus
ab € 5.353,90*
€ 5.387,13*
€ 6,90*
ab € 5.421,29*
€ 5.454,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.387,13*
€ 6.410,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.381,93*
€ 6.404,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.362,15*
€ 6.380,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.353,90*
€ 6.371,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.