Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 1W, 100mOhm, 5%, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115440
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRL2512-JW-R100ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=CRL2512-JW-R100ELF, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=3.1 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=6.3 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=100 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=2512
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,075 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,075 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,27*
1 Tag
1340
10
€ 14,99*
ab € 0,207*
€ 0,593*
5
€ 8,95*
ab € 0,55*
€ 0,88*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,5991*
€ 0,9591*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9591*
€ 1,14133
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8591*
€ 1,02233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8091*
€ 0,96283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6991*
€ 0,83193
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5991*
€ 0,71293
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ1TRSJR10U
ab € 0,185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.