Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand 20W 500mOhm 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115478
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR220T-20-R500F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
Leistungswiderstand, Typ=PWR220T-20-R500F, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=4 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=14.6 mm, Länge der Einheit=10.1 mm, Nennleistung=20 W, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=500 mΩ, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CR
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1,700 g
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
1,7 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,18*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 5,21*
2 Tage
165
1
€ 14,99*
ab € 1,80*
€ 5,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.