Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serielles Kabel D-SUB-Stecker, 15-polig - D-SUB 15-Pin Buchse 3m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116445
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 765-00030
EAN/GTIN:
     653415246756
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
kabel seriell d-sub 15 pol stecker ...
Serielles Kabel, Typ=RND 765-00030, Länge=3 m, Farbe Ummantelung=Grau, Kabeltyp=D-Sub, Steckverbinder A=D-SUB-Stecker, 15-polig, Steckverbinder B=D-SUB 15-Pin Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
234 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
234 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Serielles Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,00*
€ 5,80*
€ 8,95*
ab € 5,52*
€ 6,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 1,66667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.