Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serielles Kabel D-SUB 25-Pin Stecker - D-SUB 25-Pin Stecker 1m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116453
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 765-00038
EAN/GTIN:
     653415246824
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
druckerkabel seriell d-sub 25 pol s...
druckerkabel seriell d-sub 25 pol s...
Serielles Kabel, Typ=RND 765-00038, Länge=1 m, Farbe Ummantelung=Grau, Kabeltyp=D-Sub, Steckverbinder A=D-SUB 25-Pin Stecker, Steckverbinder B=D-SUB 25-Pin Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
165 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
165 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Serielles Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,67*
€ 7,54*
€ 8,95*
ab € 5,13*
€ 7,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,67* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.