Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serielles Kabel D-SUB 25-Pin Stecker - D-SUB 25-Pin Stecker 3m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116454
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 765-00039
EAN/GTIN:
     653415246831
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
druckerkabel seriell d-sub 25 pol s...
Serielles Kabel, Typ=RND 765-00039, Länge=3 m, Farbe Ummantelung=Grau, Kabeltyp=D-Sub, Steckverbinder A=D-SUB 25-Pin Stecker, Steckverbinder B=D-SUB 25-Pin Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
325 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
325 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Serielles Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,62*
€ 8,40*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 9,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 2,09334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.