Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter für Kabelverschraubungen M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116550
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.220ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter m20
Gegenmutter für Kabelverschraubungen, Typ=50.220ES, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Gewindelänge=3 mm, Gewindegrösse=M20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter edelstahl, Gegenmutter für Kabelverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
134
50
€ 6,99*
ab € 1,3201*
€ 1,6701*
1
€ 5,00*
ab € 1,31*
€ 2,07*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,13281*
€ 2,65281*
50
€ 5,95*
ab € 2,49423*
€ 3,08423*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,15*
€ 9,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.