Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter für Kabelverschraubungen M40 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116567
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.240PA/SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter m40 jacob
Gegenmutter für Kabelverschraubungen, Typ=50.240PA/SW, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=7 mm, Farbcodierungen=RAL 9005, Farbe Gegenmutter=Schwarz, Gewindegrösse=M40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
8,100 g
Tiefe:
54 mm
Bruttogewicht:
8,1 g
Breite:
54 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m40, Gegenmutter für Kabelverschraubungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3052*
€ 0,6409*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4532*
€ 0,6545*
1
€ 5,46*
ab € 0,43*
€ 0,78*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,0628*
€ 1,4328*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6409*
€ 0,76267
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5948*
€ 0,70781
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5552*
€ 0,66069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4352*
€ 0,51789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4252*
€ 0,50599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3852*
€ 0,45839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3652*
€ 0,43459
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3052*
€ 0,36319
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,2045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.