| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30116691 Herst.-Nr.: K155-1020-00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kabelverschraubung, Typ=K155-1020-00, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=15 mm, Klemmdurchmesser min.=8 mm, Brandschutzeigenschaften=UL 94 HB, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M20, IP-Schutzart=IP66 IP68 IP69, Konformität mit Normen=-999, Serien=WADIone Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 33 mm | Nettogewicht: | 48 g | Tiefe: | 25 mm | Bruttogewicht: | 48 g | Breite: | 25 mm | MERCATEO_WA_NR: | 7419809099 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 8,9593* | € 11,3626* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 9,8998* | € 12,3898* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,16* | € 29,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|