Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 18 ... 25.5mm, M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116693
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     K155-1032-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
jacob kabelverschraubung m32 messin...
kabelverschraubungen jacob
kabelverschraubungen messing
Kabelverschraubung, Typ=K155-1032-01, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=25.5 mm, Klemmdurchmesser min.=18 mm, Brandschutzeigenschaften=UL 94 HB, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M32, IP-Schutzart=IP66 IP68 IP69, Konformität mit Normen=-999, Serien=WADIone
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
98 g
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
98 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.