Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterregler, PWM DC 12 V <suffix>/ 24V / 48V</suffix>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116831
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9PC8666X-S001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
PWM-Controller
drehzahlregler
Lüfterregler, PWM DC, Typ=9PC8666X-S001
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
100 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Weitere Suchbegriffe: Lüfterregler, PWM DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,67*
€ 171,41*
Lager 115
Frei Haus
ab € 131,34*
€ 174,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.