Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Stecker, 6 Anzahl Kontakte, 8A, 600VAC/VDC, IP66 / IP68 / IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117022
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP4010/06P/5560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=PXP4010/06P/5560, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=5.5 mm, Kabeleingang max.=6 mm, Nennspannung=600 VAC/VDC, Nennstrom=8 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Vercrimpt/verlötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP66 IP68 IP69K, Konformität mit Normen=CSA UL Listed VDE, Serie=Buccaneer 4000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 8,97*
5
€ 8,95*
ab € 6,43*
€ 9,50*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,46*
€ 11,29*
1
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 13,46*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 9,11*
€ 19,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.