Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo-Summer Durchgehend 95dB 4kHz 28VDC -20 ... 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117361
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 430-00006
EAN/GTIN:
     653415290681
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Buzzer
Piezo-Summer, Typ=RND 430-00006, Betriebsspannung, max.=28 VDC, Betriebsspannung, min.=3 VDC, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=41.2 mm, Frequenzgang max.=4 kHz, Frequenzgang min.=3 kHz, Höhe=24.5 mm, Schallpegel=95 dB, Stromverbrauch=15 mA, Anschlussart=Kabelführung, Farbe Signalgeber=Schwarz, Gehäusematerial=ABS, Ton-Typ=Durchgehend
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
11,750 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
11,75 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 4,18*
€ 8,95*
ab € 2,83*
€ 4,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.