Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatischer Abschirmbeutel, 305 x 457mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117402
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 600-00039
EAN/GTIN:
     653415247517
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
Antistatischer Abschirmbeutel, Typ=RND 600-00039, Dicke=75 µm, Entladungszeit=0.03 s, Innenlänge=457 mm, Innenmass Breite=305 mm, Länge=-999, Menge=100, Farbe=Metall Transparent, Material=Polyester Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 10 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
2194 g
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
2194 g
Breite:
345 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923210000
Weitere Suchbegriffe: Antistatischer Abschirmbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 50,03*
€ 70,87*
€ 8,95*
ab € 57,07*
€ 74,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,87*
€ 84,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,13*
€ 82,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,75*
€ 78,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,84*
€ 74,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,66*
€ 71,00
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 57,16*
€ 68,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 55,91*
€ 66,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,03*
€ 59,54
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5003* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.