Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Schwarz, eloxiert 3.8K/W 38x42x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118244
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     FA-T220-38E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Kühlkörper, Typ=FA-T220-38E, Breite=42 mm, Höhe=25 mm, Länge=38 mm, Thermischer Widerstand=3.8 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=TO-220 TO-218 TO-248, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Mit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
24 g
Tiefe:
44 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
7604291090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 3,04*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 3,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.