Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medizinischer Konverter zur Leiterplattenmontage 15W 15V 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118297
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KMD-15-1515
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
platinen netzteil
Medizinischer Konverter zur Leiterplattenmontage, Typ=KMD-15-1515, Ausgangsspannung 1=15 V, Ausgangsspannung 2=-15 V, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=500 mA, Ausgangsstrom 2=500 mA, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=46 mm, Effizienz=81 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=24 mm, Länge=64 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=200000 h, Nennleistung=15 W, Welligkeit & Rauschen (%)=1 %, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Garantie=2 Jahre, Konformität mit Normen=IEC/EN 60601-1 ANSI/AAMI ES60601-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-08 EC/EN60950-1 CE UL 60601-1 CSA 60601-1, Serien=KM Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
109 g
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
109 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Medizinischer Konverter zur Leiterplattenmontage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,46*
€ 70,53*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 53,22*
€ 70,54*
Lager 115
Frei Haus
ab € 56,44*
€ 86,66*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 107,91*
€ 135,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.