Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel PVC 1x2x0.3mm² Verzinntes Kupfer Schwarz 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118409
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     3105A 0101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehradriges Kabel
Mehradriges Kabel, Typ=3105A 0101000, Adern=2, Elektrische Kapazität=6.4 pF/m, Litzen=7, Manteldurchmesser=7.2 mm, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=305 m, Paare=1, Querschnitt=0.3 mm², Querschnitt AWG=22 AWG, Temperaturbereich max.=60 °C, Temperaturbereich min.=-20 °C, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Schwarz, Isoliermaterial=FHDPE, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
265 mm
Nettogewicht:
19004 g
Tiefe:
265 mm
Bruttogewicht:
19004 g
Breite:
350 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.981,41*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 9,77512* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3.192,75*
€ 3.799,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3.167,92*
€ 3.769,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3.061,15*
€ 3.642,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3.008,25*
€ 3.579,82
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.981,41*
€ 3.547,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.