Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgedichteter Ultrasubminiatur-Mikroschalter, D2AW, 100mA, 1 Schliesser, 2N, Hebel mit Scharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118614
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2AW-A063D R
EAN/GTIN:
     5059039376223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter ip67
Abgedichteter Ultrasubminiatur-Mikroschalter, Typ=D2AW-A063D R, Betätigungskraft=2 N, Breite=5.3 mm, Höhe=7 mm, Kontaktspannung – AC=-888, Kontaktspannung – DC=12 V, Kontaktstrom – AC=-888, Kontaktstrom – DC=100 mA, Länge=13.3 mm, Anschlussart=Radiale Leitungen, Art des Betätigers=Hebel mit Scharnier, Art des Mikroschalters=Ultra-Subminiatur, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serien=D2AW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
0,700 g
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter omron, Abgedichteter Ultrasubminiatur-Mikroschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,72*
500
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,74*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,79*
€ 3,06*
1 Tag
9
1
€ 14,99*
ab € 2,19*
€ 4,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.