Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Vario Line IP20 PVC 5m 4x Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt - Schutzkontaktstecker Typ F (CEE 7/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118991
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1092200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
brennenstuhl kabeltrommel kunststof...
gartenkabeltrommel brennenstuhl
Kabeltrommel, Typ=1092200, Adern=3, Gewicht=870 g, Kabellänge=5 m, Nennspannung=300 V 500 V, Nennstrom ohne Wicklung=16 A, Querschnitt=1.5 mm², Stecksockelanzahl=4, Gehäusetyp=Kunststoff, Mantelmaterial=PVC, Rollenfarbe=Schwarz/grau, Steckverbindung Ausgang=Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt, Steckverbindung Eingang=Schutzkontaktstecker Typ F (CEE 7/4) , IP-Schutzart=IP20, Serien=Vario Line
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
906 g
Breite:
220 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,222* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.