Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 70V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119146
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH6156-4X001T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Optokoppler, Typ=SFH6156-4X001T, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.65 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=7 V, Isolierspannung=5.3 kV, Kanäle=1, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=70 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=400 mV, Kollektorstrom max.=50 mA, Leistungsverteilung (PV)=150 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=320 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=160 %, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=SMD-4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1411
1
€ 14,99*
ab € 0,201*
€ 0,822*
1
€ 6,90*
ab € 0,168*
€ 0,876*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,4374*
€ 0,886*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,786*
€ 0,93534
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6665*
€ 0,79314
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5874*
€ 0,69901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5474*
€ 0,65141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5174*
€ 0,61571
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4374*
€ 0,52051
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,658* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.