Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschlitzter Verdrahtungskanal HELADUCT, 15 x 40mm, 2m, Polyvinylchlorid (PVC), Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119351
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HTWD-PW-15X40-PVC-GY
EAN/GTIN:
     8015892501131
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Geschlitzter Verdrahtungskanal HELADUCT, Typ=HTWD-PW-15X40-PVC-GY, Alternative (Alias)=181-10058, Breite=15 mm, Höhe=40 mm, Länge=2 m, Temperatur, max.=65 °C, Temperatur, min.=-5 °C, Brandschutzeigenschaften=UL 94 V0, Farbe=Grau, Material=Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
80 g
Tiefe:
2000 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
3925902000
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, kabelbahnen kunststoff, verdrahtungskanal, Geschlitzter Verdrahtungskanal HELADUCT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,75*
€ 14,05*
24
Frei Haus
ab € 12,08125*
€ 16,4525*
1
€ 3,50*
ab € 26,24*
€ 35,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.