Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter AUS-(EIN) ()%3Dtastend 1 Schliesser SMT Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119457
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     K12PBK15N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Druckschalter, Typ=K12PBK15N, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Pole=1, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=Runder Drucktaster, Farbe des Schalters=Schwarz, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=SMT, Schaltfunktion=AUS-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Konformität mit Normen=-999, Kontaktspannung=30 VDC, Kontaktstrom=100 mA, Serien=K12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
0,900 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500300
Weitere Suchbegriffe: Druckschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 2,44*
€ 8,95*
ab € 1,78*
€ 2,73*
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.