Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster 50 mA 32 VDC Tastend 1 Schliesser 4N SMT KMR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119468
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KMR441GLFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Kurzhubtaster, Typ=KMR441GLFS, Betätigungskraft=4 N, Breite=2.8 mm, Höhe=2.5 mm, Länge=4.6 mm, Art des Betätigers=Taste, Beleuchtung=Nein, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=SMT, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=32 VDC, Kontaktstrom=50 mA, Serien=KMR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500300
Weitere Suchbegriffe: kurzhubtaster
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
Frei Haus
ab € 0,25486*
€ 0,33244*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,23*
€ 0,4127*
5
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4127*
€ 0,49111
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,0635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.