Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schliesser, 3.92N, 4.2 x 3.2mm, PTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119488
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     PTS810SJG250SMTRLFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Miniaturtaster
kurzhubtaster
Kurzhubtaster, Typ=PTS810SJG250SMTRLFS, Betätigungskraft=3.92 N, Breite=3.2 mm, Höhe=2.5 mm, Länge=4.2 mm, Art des Betätigers=Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Blau, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=SMT, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=12 VDC, Kontaktstrom=50 mA, Serien=PTS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500300
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,52*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2715*
€ 0,557*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4415*
€ 0,52539
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3915*
€ 0,46589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3415*
€ 0,40639
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2715*
€ 0,32309
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.