Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, SPST, Positionen %3D 4, SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119497
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     TDA04H0SB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
DIP-Schalter, Typ=TDA04H0SB1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Höhe=2.2 mm, Kontaktspannung=24 V, Länge=6.21 mm, Positionen=4, Raster=1.27 mm, Anschlussart=Gull-Wing, Art des Betätigers=Schieber, Art des Schalters=DIP, Kontaktkonfiguration=SPST, Montageart=SMT, Kontaktstrom=25 mA, Serien=TDA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500300
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,63*
1
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,83*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 2,96*
2 Tage
272
1
€ 14,99*
ab € 1,75*
€ 3,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCDHN-04F-T-V
ab € 1,19*
Ähnlich
Omron
A6HF-4102
ab € 1,50*
Ähnlich
Omron
A6HR-4104-P
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.