Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärbatterie, 1.5V, AAAA, Alkali, Packung à 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119529
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900202410
EAN/GTIN:
     7638900202410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
Primärbatterie, Typ=7638900202410, Durchmesser=8.3 mm, Höhe=42.5 mm, Kapazität=600 mAh, Spannung=1.5 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Alkali, Code Batteriegrösse=AAAA, IEC-Code=LR8D425
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
19 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8506101100
Weitere Suchbegriffe: batterie aaaa energizer, aaaa mini batterie, Primärbatterie
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,835*
€ 1,625*
5 Tage
6
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,78*
1 Tag
132
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 1,85*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 1,955*
Lager 115
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,575*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,285*
€ 2,71915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,835*
€ 2,18365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,745*
€ 2,07655
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,725*
€ 2,05275
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,575*
€ 1,87425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
608306
ab € 0,94*
Ähnlich
Energizer
623071
ab € 0,81*
Ähnlich
Energizer
623056
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
04061 101 402
ab € 1,22*
Ähnlich
Energizer
ab € 0,82*
Ähnlich
Energizer
ab € 14,90*
Ähnlich
Energizer
ab € 0,70*
Ähnlich
Energizer
ab € 15,73*
Ähnlich
Energizer
147731
ab € 0,32*
Ähnlich
RS Pro
1946719
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.