Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugrucksack mit gepolsterten Schultergurten Polyester / Leder Black / Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119923
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00239
EAN/GTIN:
     653415247876
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Werkzeugrucksack mit gepolsterten Schultergurten, Typ=RND 550-00239, Breite=330 mm, Gewicht=2 kg, Höhe=470 mm, Tiefe=230 mm, Beuteltyp=Rucksack, Farbe=Black / Grey, Material=Polyester Leder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
445 mm
Nettogewicht:
2280 g
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
2280 g
Breite:
195 mm
MERCATEO_WA_NR:
4202929890
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, montage rucksack, Werkzeugrucksack mit gepolsterten Schultergurten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 38,36*
€ 59,16*
€ 8,95*
ab € 46,18*
€ 62,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.