Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel PVC 8x2x0.22mm² Verzinntes Kupfer Schiefergrau 30m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30120632
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5478C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Mehradriges Kabel, Typ=5478C SL005, Adern=16, Elektrische Kapazität=75.78 pF/m, Litzen=7, Manteldurchmesser=8.1 mm, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=30 m, Paare=8, Querschnitt=0.22 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-20 °C, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Schiefergrau, Isoliermaterial=PVC, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
160 mm
Nettogewicht:
3150 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
3150 g
Breite:
270 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Mehradriges Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,47*
€ 114,09*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,58*
€ 124,18*
Lager 115
Frei Haus
ab € 105,10*
€ 131,79*
€ 6,90*
ab € 103,47*
€ 159,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 131,79*
€ 156,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 130,58*
€ 155,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 122,38*
€ 145,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 119,17*
€ 141,81
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 105,10*
€ 125,07
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 3,50334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.