Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung mit Kern, 4 ... 14.5mm, Kabelzuführungen 1, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30120835
Hersteller:
     Roxtec
Herst.-Nr.:
     CM 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Kabeldurchführung mit Kern, Typ=CM 20, Anzahl Tüllen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=20 mm, Höhe=20 mm, Kabeldurchmesser max.=14.5 mm, Kabeldurchmesser min.=4 mm, Kabelzuführungen=1, Plattenstärke max.=-888, Plattenstärke min.=-888, Tiefe=30 mm, Typ=Kabeldurchführungstüllen, Tüllenfarbe=Blau, Tüllenmaterial=-999, Konformität mit Normen=-999, Serien=CM Multi-Diameter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
19 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415390000
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung mit Kern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.