Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 81%, 12V, 500mA, 6W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121019
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TBLC 06-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=TBLC 06-112, Ausgangsnennspannung 1=12 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=500 mA, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=18 mm, Effizienz=81 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=89.5 mm, Isolationsspannung=3 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1900000 h, Nennleistung=6 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=59.5 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=CB CE UL Listed UL Recognized ERP EN SIQ, Serie=TBLC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
107 g
Tiefe:
123 mm
Bruttogewicht:
107 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,61*
€ 34,34*
€ 8,95*
ab € 24,72*
€ 34,35*
€ 6,90*
ab € 27,57*
€ 39,44*
€ 6,90*
ab € 31,38*
€ 41,60*
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,54*
€ 43,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
€ 7,7225*
Zubehör
RS Pro
467406
€ 6,67*
Zubehör
RS Pro
7424138
€ 10,50*
Zubehör
RS Pro
467399
€ 3,34*
Zubehör
RS Pro
1882207
€ 6,01*
Zubehör
RS Pro
467400
€ 11,0275*
Zubehör
RS Pro
7424129
€ 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.