Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil, 15W, 24V, 700mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121244
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXM 015-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil, Typ=TXM 015-124, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=700 mA, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=51 mm, Effizienz=85 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=28.8 mm, Länge=79 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=200000 h, Nennleistung=15 W, Welligkeit & Rauschen (%)=1 %, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Klemmenblock, Ausgangstyp=Einstellbar, Gehäusetyp=Metall, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=TXM Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
182 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
182 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,44*
€ 21,03*
€ 8,95*
ab € 14,39*
€ 21,05*
€ 6,90*
ab € 16,99*
€ 23,91*
€ 6,90*
ab € 15,85*
€ 24,11*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,70*
€ 24,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.