Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balgkupplung WDG Encoders


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121581
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     FB29B0606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Metall-Balgkupplung
faltenbalg
Balgkupplung, Typ=FB29B0606, Art des Sensorzubehörs=Feste Kupplung, Geeignet für=WDG Encoders
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Weitere Suchbegriffe: Balgkupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 33,38*
€ 48,25*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 30,19*
€ 64,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.