Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster 20 mA 15 VDC Tastend SPST 1.6N SMT EVQQ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121859
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EVQQ2P03W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Kurzhubtaster, Typ=EVQQ2P03W, Betätigungskraft=1.6 N, Breite=6 mm, Höhe=3.1 mm, Länge=6.5 mm, Art des Betätigers=Drucktaster, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Weiss, Kontaktkonfiguration=SPST, Montageart=SMT, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=15 VDC, Kontaktstrom=20 mA, Serien=EVQQ2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,220 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,22 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,105*
€ 0,374*
2 Tage
971
10
€ 14,99*
ab € 0,181*
€ 0,395*
10
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,41*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2038*
€ 0,4342*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4342*
€ 0,5167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2938*
€ 0,34962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2838*
€ 0,33772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2538*
€ 0,30202
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2038*
€ 0,24252
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.