Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M8-Sicherung Isoliermutter,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122072
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     CF-M8
EAN/GTIN:
     8719392006928
Suchbegriffe:
Isoliermutter
M8-Sicherung Isoliermutter, Typ=CF-M8, Grösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
10,610 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
10,61 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: M8-Sicherung Isoliermutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.