Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubeOTO Sicherungshalter,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122091
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     HCF101
EAN/GTIN:
     8719392008311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
cubeOTO Sicherungshalter, Typ=HCF101, Grösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
78 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
78 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: cubeOTO Sicherungshalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,60*
€ 13,85*
€ 3,50*
ab € 25,60*
€ 35,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.