| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-30122191 Herst.-Nr.: RND 465-00771 EAN/GTIN: 653415248194 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stromanschluss, Typ=RND 465-00771, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe=Schwarz, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=-999, IEC-Steckverbindertyp=C14, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, Konformität mit Normen=-999, Leitungsgrösse=-999 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 24 g | Tiefe: | 84 mm | Bruttogewicht: | 24 g | Breite: | 29 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |