Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHB-Klebeband, kurze Rolle 19mm x 3m Dunkelgrau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122193
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4611F
EAN/GTIN:
     4046719675609
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
VHB-Klebeband, kurze Rolle, Typ=4611F, Breite=19 mm, Dicke=1.1 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=31.5 N/cm, Länge=3 m, Temperatur, max.=110 °C, Temperatur, min.=-35 °C, Bandfarbe=Dunkelgrau, Bandstützmaterial=Polyethylen, Bandtyp=Hohe Temperaturbeständigkeit, Klebstoff=Acryl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
175 mm
Nettogewicht:
113 g
Tiefe:
147 mm
Bruttogewicht:
113 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
5906999010
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 9,40*
€ 13,79*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,31*
€ 29,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,79*
€ 16,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 3,13334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.