Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschläuche Polyolefin, strahlenvernetzt, 0.78 ... 1.67mm, Grün, 1.22m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122232
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     F2211/16 GR103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschläuche, Typ=F2211/16 GR103, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=0.78 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=1.67 mm, Länge=1.22 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.43 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Grün, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, strahlenvernetzt, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=FIT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
2,800 g
Tiefe:
1245 mm
Bruttogewicht:
2,8 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 4,49*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 30,06*
€ 35,43*
45 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 26,23*
€ 44,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,93* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.