Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 12.7 ... 25.4mm, Schwarz, 1.22m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122407
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     F7501IN BK105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
alphawire schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=F7501IN BK105, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=12.7 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=25.4 mm, Länge=1.22 m, Temperaturbereich max.=110 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.99 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Klebstoffbeschichtet=Ja, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=FIT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
1542 g
Tiefe:
1260 mm
Bruttogewicht:
1542 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 33,204*
€ 42,652*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 30,06*
€ 48,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.