| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30122442 Herst.-Nr.: RND 465-00772 EAN/GTIN: 653415248200 |
| |
|
| | |
| Eingang, Typ=RND 465-00772, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme 6.3 x 0.8 mm, Art des Schalters=Keiner, Einlasstyp=C14, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Montageart Steckverbinder=Panelmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=Keine, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, Konformität mit Normen=-888 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 14 g | Tiefe: | 30 mm | Bruttogewicht: | 14 g | Breite: | 33 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| |