Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingang, C14, 10A, 250VAC, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122453
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00783
EAN/GTIN:
     653415248316
Suchbegriffe:
Eingang
Eingang, Typ=RND 465-00783, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme 6.3 x 0.8 mm, Art des Schalters=Keiner, Einlasstyp=C14, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Montageart Steckverbinder=Schraubmontage Panelmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=Keine, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, Konformität mit Normen=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
11,15 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.