Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät Einstellbar 30V 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122458
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P6225 A
EAN/GTIN:
     4250569403910
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Labornetzgerät, Typ=P6225 A, Alternative (Alias)=PeakTech 6225 A, Ausgangsspannung 1, Max.=30 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=5 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Eingangsspannung, max.=240 VAC, Eingangsspannung, min.=110 VAC, Welligkeit & Rauschen (V)=3 mV, Anschlüsse=-888, Anzeigedisplay=LED, Garantie=3 Jahre, Programmierbar=Nein, Konformität mit Normen=-999, Serien=PeakTech® 6225 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
140 mm
Nettogewicht:
1870 g
Tiefe:
290 mm
Bruttogewicht:
1870 g
Breite:
205 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 86,44*
Lager 115
Frei Haus
ab € 68,28*
€ 86,46*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,81*
€ 89,34*
€ 3,50*
ab € 71,64*
€ 90,33*
€ 6,90*
ab € 69,28*
€ 90,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.