Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC DIN-Schienenmontage-Netzteil, 85%, 24V, 5A, 120W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30123197
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 315-00009
EAN/GTIN:
     653415290803
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
AC/DC DIN-Schienenmontage-Netzteil, Typ=RND 315-00009, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=40 mm, Effizienz=85 %, Eingangsspannung, max.=264 VAC, Eingangsspannung, min.=90 VAC, Höhe=130 mm, Isolationsspannung=3 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=200000 h, Nennleistung=120 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=125 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=1 %, Welligkeit & Rauschen (V)=240 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=CE FCC CB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
46 mm
Nettogewicht:
695 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
695 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,19*
€ 28,51*
€ 8,95*
ab € 26,05*
€ 37,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.