Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschließvorrichtung, 3VA9088-0LB10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30124408
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA9088-0LB10
EAN/GTIN:
     4042949004752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter
Abschließvorrichtung, Typ=3VA9088-0LB10, Aufnahmeschaft=Absperrvorrichtung, Geeignet für=Für Griffzubehör für Motorschutzrelais 3VA1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Abschließvorrichtung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,63*
€ 29,35*
€ 5,00*
ab € 22,38*
€ 29,79*
€ 3,90*
ab € 25,42*
€ 33,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,83*
€ 36,86*
Lager 115
Frei Haus
ab € 43,70*
€ 56,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.