Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr SENTRON 16 A 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30124860
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7LF4521-0
EAN/GTIN:
     4001869473536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Zeitschaltuhr, Typ=7LF4521-0, Kanäle=1, Schaltintervall min.=1 s, Schaltspannung=250 VAC, Speicherplätze=56, Anschlussart=Schraubklemme, Gemessene Einheiten=Sekunden, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltstrom=16 A, Schutzart=IP20, Typ=Digital, Betriebsspannung=230 VAC, Serien=SENTRON
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Nettogewicht:
0,170 g
Bruttogewicht:
0,17 g
MERCATEO_WA_NR:
9107000090
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,89*
€ 94,96*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,66*
€ 96,76*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,24*
€ 99,63*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 81,55*
€ 100,47*
Lager 115
Frei Haus
ab € 128,49*
€ 149,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7LF49411
ab € 9,59*
Zubehör
Siemens
7LF9006
ab € 26,32*
Zubehör
Siemens
7LF49410
ab € 103,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.