Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Luft, -28 ... 77°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125631
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     MR11
EAN/GTIN:
     793950371114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Typ=MR11, Durchmesser=25 mm, Kabellänge=1.8 m, Länge=66 mm, Messtemperatur max.=77 °C, Messtemperatur min.=-28 °C, Funktionen der Prüfspitze=Temperatur Luftfeuchte, Geeignet für=MR176 MR77, Sondenkonfiguration=Luft, Weitere Messbereiche=Feuchtigkeit: 0 ... 99 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
0,477 g
Tiefe:
285 mm
Bruttogewicht:
0,477 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027900000
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 99,42*
€ 126,23*
€ 3,50*
ab € 120,47*
€ 151,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.