Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STD-Gehäuse, Kabelhalterung, M20, 10B, Verriegelungsmethode - 1 Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125735
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-1735
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
STD-Gehäuse
STD-Gehäuse, Typ=93601-1735, Alternative (Alias)=7810.6555.0, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Grösse=10B, Montageart Steckverbinder=Kabelhalterung, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=M20, Serien=93601
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
52 mm
Nettogewicht:
122 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
122 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.