| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30125888 Herst.-Nr.: 7638900425734 EAN/GTIN: 7638900425734 |
| | |
|
| | |
| Hörgerätebatterie, Typ=7638900425734, Durchmesser=5.9 mm, Höhe=3.6 mm, Kapazität=85 mAh, Spannung=1.4 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Zink-Luft, Code Batteriegrösse=10 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 110 mm | Nettogewicht: | 7 g | Tiefe: | 64 mm | Bruttogewicht: | 7 g | Breite: | 8 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8506600000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,19* | € 4,53* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,44* | € 9,41* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,98* | € 9,41* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,43* | € 10,54* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 9,25* | € 13,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,80375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|