Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel PVC 4x2x0.08mm² Kupfer, blank Grau 100m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125926
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     2-LIFYCY TP 4X2X0.08 MM²
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehradriges Kabel
Mehradriges Kabel, Typ=2-LIFYCY TP 4X2X0.08 MM², Adern=8, Elektrische Kapazität=-999, Litzen=40, Manteldurchmesser=5 mm, Nennspannung max.=100 V, Originalverpackung=100 m, Paare=4, Querschnitt=0.08 mm², Querschnitt AWG=28 AWG, Temperaturbereich max.=70 °C, Temperaturbereich min.=-5 °C, Testspannung=350 V, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Isoliermaterial=PVC, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
3459 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
3429 g
Breite:
210 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2995*
  
Preis gilt ab 50.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 2,2995* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 2,8595*
€ 3,40281
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,7995*
€ 3,33141
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,5995*
€ 3,09341
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,5395*
€ 3,02201
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 2,2995*
€ 2,73641
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.